クリヤーケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76131937 品番 F-5303
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

A4サイズのクリヤーホルダーがラクラク入る!横幅が広く、書類の整理や出し入れが容易です。

サイズA4・S型 黄緑 収納枚数100 材質ビニール 縦(mm)245 横(mm)348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76131903
2023-02-05
用途:
書類整理

ソフトで厚めの袋です。値段も安いしおしゃれだし,ファスナー部分が壊れにくいし,これを使い始めるとやめられません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする