ユーノビファイル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76132025 品番 F-567
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

書類量に応じて背幅が変わるので、ファイルスペースの無駄を節約。ポリ足を引っ張らなくても押さえるだけでしっかりとまる簡単操作。

サイズA4・S型 グレー 収納枚数800 材質表紙/紙、綴じ具・綴じ足/ポリプロピレン タイプタテ型 種類フラットファイル 背幅(mm)15〜95 穴数2 縦(mm)302 横(mm)221 穴間隔(mm)80 グリーン購入法適合

商品説明動画

ユーノビファイル/ユーノビクイックファイル
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76132025
2021-08-24
用途:
整理・整頓時
大阪海運組合 様 (その他業種)

1年〜2年分をチューブファイルに整理・整頓するまで、書類が増えても大丈夫なので…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする