F-603E スナッチファイル リヒトラブ 藍色 150枚収納 2穴 76132147

F-603E スナッチファイル リヒトラブ 76132147 F-603E スナッチファイル リヒトラブ 76132147 F-603E スナッチファイル リヒトラブ 76132147

スナッチファイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76132147 品番F-603E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

綴じ具中央部のつまみを持ち上げてはずす簡単操作の2穴レター式ファイルです。
綴じ具が倒れて書類が見やすいスナッチ式綴じ具採用。

サイズA4ヨコ 収納枚数150 材質表紙/カムラスファイル用紙、綴じ具/樹脂 タイプヨコ型 背幅(mm)20 穴数2 縦(mm)220 横(mm)324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76132156
2014-06-19
用途:
伝票のファイリング
株式会社丸大製作所 様

伝票棚に並べたとき背表紙がしっかり見え検索性が良い。
(紙タイプは他のファイルと重なり背表紙が隠れてしまうときが多い)
ファイリングの作業がしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする