バーロックファイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 収納枚数100 注文コード76132217 品番F-643
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は収納枚数など12種類から選べます 他の種類を見る

90度ローリング式のバーロック綴じ具を採用。
綴じ具中央のロック部分をつまむだけで開き、押すだけで閉じるワンタッチ機能が特長のキャップ式ファイル。
樹脂製とじ具

サイズA4タテ 収納枚数100 材質表紙/ポリプロピレン、綴じ具/樹脂・ピアノ線 厚さ(mm)表紙生地/0.75 タイプタテ型 背幅(mm)21 穴数2 縦(mm)306 横(mm)238

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76132217 F-643 76132192 F-643 バーロックファイル リヒトラブ バーロックファイル リヒトラブ 1冊 409 税込450 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76132192
2018-10-10
用途:
報告書等のファイリング
株式会社西播設計 様

以前は同種の黒色を使用していましたが廃盤になってしまい、青色に変えました。
厚みの大きい書類はチューブファイルの青色を使用していますので、色が統一されて良いです。
F-644も使用しますが、こちらの商品の方が使用頻度が高いです。
他の事務用品ネットサイトでは取扱いがF-644のみですのでこちらで購入でき、とても有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする