F-71S クリヤーケース(ヨコ型) リヒトラブ 76132314

F-71S クリヤーケース(ヨコ型) リヒトラブ 76132314 F-71S クリヤーケース(ヨコ型) リヒトラブ 76132314 F-71S クリヤーケース(ヨコ型) リヒトラブ 76132314 F-71S クリヤーケース(ヨコ型) リヒトラブ 76132314

クリヤーケース(ヨコ型)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズA3・S型 注文コード76132314 品番F-71S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450
この商品はサイズ・色など22種類から選べます 他の種類を見る

豊富なサイズバリエーション。分類整理に便利な見出し付き。ファスナーで密封だから大切な書類やカード等が濡れない、汚さない。

サイズA3・S型 収納枚数100 材質オレフィン 縦(mm)330 横(mm)455

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76132314 F-71S 40503197 F-71S クリヤーケース(横型) A3 リヒトラブ クリヤーケース(横型) A3 リヒトラブ 1枚 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76132901
2023-10-21
用途:
レターパック保管用
自動車・二輪車・自転車関連業

レターパックの在庫保管のために購入しました。
封をする部分が引っかかるので、完全に閉めることはできませんが
それを承知で購入しているので問題はありません。
ちなみにレターパックライトは青色のケースで保管しています。

対象商品:
76132917
2023-04-13
用途:
作業伝票と見本を入れるために使用
製造業

厚みもちょうど良く、ケースに社名等記入できるタグを入れる場所もありとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする