リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの カードケース(書類保護ケース)
リヒトラブの ソフトケース
クリヤーケース(ヨコ型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
76132594
品番
F-74S-25P
参考基準価格(税別)
¥10,750
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
業務用25枚パック。
サイズ
A4・S型
色
藍
グリーン購入法
適合
収納枚数
100
材質
オレフィン
縦(mm)
245
横(mm)
335