曜日別特売
F-74SM クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 76132655

 

F-74SM クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 76132655
F-74SM クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 76132655
F-74SM クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 76132655
F-74SM クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 76132655
F-74SM クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 76132655
F-74SM クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 76132655

クリヤーケース(マチ付)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4
内容量1枚注文コード76132655品番F-74SM
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

30mmのワイドなマチ付き。多量の書類や雑誌、化粧品入れなどに大変便利。
豊富なサイズバリエーション。分類整理に便利な見出し付き。ファスナーで密封だから大切な書類やカード等が濡れない、汚さない。

サイズA4寸法(縦×横)(mm)250×350材質オレフィン収納枚数200背幅(mm)マチ30グリーン購入法適合
注意
※電子感光紙、複写紙、ジアゾ感光紙、ファックス感光紙、写真、印刷物などはよく乾燥のうえ、お入れください。
※車内など高温になる場所での長時間の使用や、適正収容能力をこえる使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40503294
2024-03-26
用途: 製品の工程流動袋として使用

透明度は非常に高いと思います。希望としてはさらにマチが広いものがあればよいと思う。またチャックのところが取れてしまうことがあるのでその部分の耐久性が上がるとありがたいです。

対象商品 : 40503276
2022-03-13
用途: 業務用
製造業

素材に厚みがあり、作りもしっかりしていますので安心して使えると思います。

対象商品 : 76132621
2020-03-07
用途: 伝票類の払い出しなど
有限会社ワークス

スライダーもスムーズに作動するし、とても長持ちします。

対象商品 : 40503285
2018-10-05
用途: 回覧板を回すのに、入れて使う
その他業種

厚紙のバインダーになっている町内の回覧板を雨風から守り、回覧物、配布物を保護し、何回もの使用に耐える入れ物として、また、マチ付きで、便利だと思い、選びました。

対象商品 : 76132655
2015-12-04
用途: 作業場の各ラインで台帳入れとして固定させて使用しています。
日本プラスト株式会社

もともと使い勝手がちょうどよいので、他で購入し使用していました。
モノタロウさんの方が安いので購入先を変更しました。

対象商品 : 40503294
2014-07-15
用途: 会議資料や資料の逓送に利用

以前にマチ無しを購入し会議資料配布に使用していましたが、厚手のものとか、
資料が多い場合に扱いにくかったが、マチつきでスムーズに取り運べることに
なり重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする