リヒトラブ
D型リングファイル(ヨコ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
76132725
品番
F-750
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫なくるみ貼表紙の厚型ファイル。
少量の書類でもしっかり押さえる、樹脂製紙押さえ付き。
交換式背見出しはタイトル記入に便利。
色
ブルーバイオレット
収納枚数
400
仕様
5×11ヨコ
材質
表紙/ビニールペーパーくるみ貼り、綴り具/スチール
タイプ
ヨコ型
種類
2穴Dリングファイル
背幅(mm)
51
穴数
2
縦(mm)
138
横(mm)
315
グリーン購入法
適合