リヒトラブ
D型リングファイル(ヨコ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊
サイズ
B4ヨコ
注文コード
76132813
品番
F-754
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫なくるみ貼表紙の厚型ファイル。
少量の書類でもしっかり押さえる、樹脂製紙押さえ付き。
交換式背見出しはタイトル記入に便利。
サイズ
B4ヨコ
色
ブルーバイオレット
収納枚数
400
材質
表紙/ビニールペーパーくるみ貼り、綴り具/スチール
タイプ
ヨコ型
種類
2穴Dリングファイル
背幅(mm)
51
穴数
2
縦(mm)
267
横(mm)
415
グリーン購入法
適合