リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの リングファイル
リングファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76133206
品番
F-803
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シックな黒塗装のリング綴じ具です。中央で開閉するので、途中からの書類の差し替えも自由自在。
サイズ
A4・S型
色
藍
収納枚数
200
材質
表紙/カムラスファイル用紙、綴り具/スチール
タイプ
タテ型
種類
2穴Oリングファイル
背幅(mm)
35
穴数
2
リング内径(Φmm)
25
縦(mm)
306
横(mm)
238
グリーン購入法
適合