リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの リングファイル
リングファイル<テコロック式>
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76133312
品番
F-827-2
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
交換式背見出し。180度の完全見開きで書類閲覧がスムーズに。しっかり綴じ込むダブルテコロック機構を採用。
サイズ
A4・S型
色
藍
収納枚数
400
背幅(mm)
57
穴数
2
材質
表紙/ビニールペーパーくるみ貼り、綴り具/スチール
タイプ
タテ型
種類
2穴Oリングファイル
リング内径(Φmm)
38
縦(mm)
310
横(mm)
272