F-847UN リングファイル<ツイストリング> リヒトラブ 76133601 F-847UN リングファイル<ツイストリング> リヒトラブ 76133601 F-847UN リングファイル<ツイストリング> リヒトラブ 76133601

リングファイル<ツイストリング>

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76133601 品番 F-847UN
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

静かで安全に片手で軽く開くツイストリング

サイズA4・S型 種類2穴Oリングファイル グリーン購入法適合 穴数2 タイプタテ型 収納枚数150 材質表紙/カムラスファイル用紙、綴り具/スチール 背幅(mm)27 リング内径(Φmm)22 縦(mm)306 横(mm)238

商品説明動画

リングファイル<ツイストリング>

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする