リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 製本道具
リヒトラブの ペーパーファスナー
ペーパーファスナー(真鍮製)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
76133626
品番
F-8-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
80mmピッチの穴のあいた書類を簡単に綴じられます。
脚長さ(mm)
37
収納枚数(枚)
250
材質
真鍮
穴数
2
穴間隔(mm)
80
アズワン品番
65-0442-65