F-862-13 リングファイル<ディンプル>(B5タテ) リヒトラブ 76133671 F-862-13 リングファイル<ディンプル>(B5タテ) リヒトラブ 76133671 F-862-13 リングファイル<ディンプル>(B5タテ) リヒトラブ 76133671 F-862-13 リングファイル<ディンプル>(B5タテ) リヒトラブ 76133671 F-862-13 リングファイル<ディンプル>(B5タテ) リヒトラブ 76133671

リングファイル<ディンプル>(B5タテ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76133671 品番F-862-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

差し替えやすいリング金具。
使いやすい三角ポケット付き。

サイズB5タテ 収納枚数150 材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール 厚さ(mm)表紙生地/1.0 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 背幅(mm)27 穴数2 リング内径(Φmm)22 縦(mm)267 横(mm)210 グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76133671 F-862-13 76133696 F-862-3 リングファイル<ディンプル>(B5タテ) リヒトラブ リングファイル<ディンプル>(B5タテ) リヒトラブ 1冊 429 税込472 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76133662
2022-01-27
用途:
事務
医療・福祉・介護関連業

B5サイズの古い資料を綴じるために購入。
保管に耐える丈夫さと落ち着いた色合い。購入してよかったです。
また必要になったらこのシリーズを選びます。

対象商品:
76133714
2021-09-12
用途:
書類整理
社会福祉法人善常会 様 (医療・福祉・介護関連業)

B5サイズで2リングなど条件があったなかで最適なものであった。

対象商品:
76133644
2021-07-28
用途:
学習
株式会社EIRE 様 (その他業種)

想像していたものより、しっかりした材質で、長期の使用に耐えうると感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする