リングファイル<カドロック&ツイストリング>(タテ型)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76134082 品番 F-872U-8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

片手で軽くひねると開くツイストリング。
書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。
耐久性に富んだ再生P.P.表紙。

サイズB5タテ 収納枚数200 材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール 厚さ(mm)表紙生地/1.0 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 背幅(mm)36 穴数2 リング内径(Φmm)25 縦(mm)267 横(mm)210 グリーン購入法適合

商品説明動画

リングファイル<ツイストリング>

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする