リングファイル<カドロック&ツイストリング>

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76134326 品番 F-877U
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

片手で軽くひねると開くツイストリング。書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。耐久性に富んだ再生P.P.表紙。

サイズA4・S型 2穴 収納枚数200 グリーン購入法適合 材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール 厚さ(mm)表紙生地/1.0 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 背幅(mm)36 穴数2 リング内径(Φmm)25 縦(mm)306 横(mm)238

商品説明動画

リングファイル<ツイストリング>

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76134326
2019-02-25
用途:
個人資料の保存に使用しています。
合同会社 MYプラス 様 (医療・福祉・介護関連業)

厚くなってもリングの外しやすさと開き見したときにしっかり開くので使用しやすく大変満足しています。見た目もスリムで使いやすい商品だと思います。

対象商品:
76134326
2017-12-21
用途:
書類の整理
株式会社丸紅住宅資材 様 (製造業)

ひねるだけで開閉できるのが便利です。
色もきれいd、カラバリも豊富で気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする