リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの リングファイル
リングファイル<カドロック&ツイストリング>(タテ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76134423
品番
F-878U-8
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
片手で軽くひねると開くツイストリング。
書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。
耐久性に富んだ再生P.P.表紙。
サイズ
A4Lタテ
色
青
収納枚数
200
材質
表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
厚さ(mm)
表紙生地/1.0
タイプ
タテ型
種類
2穴Oリングファイル
背幅(mm)
36
穴数
2
リング内径(Φmm)
25
縦(mm)
306
横(mm)
255
グリーン購入法
適合
商品説明動画
リングファイル<ツイストリング>
参考になった