リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの リングファイル
リングファイル<カドロック&ツイストリング>(タテ型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A4Lタテ
色
青
注文コード
76134432
品番
F-879U-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
片手で軽くひねると開くツイストリング。
書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。
耐久性に富んだ再生P.P.表紙。
サイズ
A4Lタテ
色
青
収納枚数
200
材質
表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
厚さ(mm)
表紙生地/1.0
タイプ
タテ型
種類
2穴Oリングファイル
背幅(mm)
36
穴数
4
リング内径(Φmm)
25
縦(mm)
306
横(mm)
255
グリーン購入法
適合
商品説明動画
リングファイル<ツイストリング>
参考になった