リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの リングファイル
リングファイル<テコロック式>
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76134493
品番
F-893-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
交換式背見出し。180度の完全見開きで書類閲覧がスムーズに。しっかり綴じ込むダブルテコロック機構を採用。
サイズ
B4・E型 2穴
色
藍
収納枚数
400
背幅(mm)
57
穴数
2
材質
表紙/ビニールペーパーくるみ貼り、綴り具/スチール
タイプ
ヨコ型
種類
2穴Oリングファイル
リング内径(Φmm)
38
縦(mm)
278
横(mm)
430