F-8CL-10 カラーファスナー(オレフィン鋼板製) リヒトラブ 76134536 F-8CL-10 カラーファスナー(オレフィン鋼板製) リヒトラブ 76134536 F-8CL-10 カラーファスナー(オレフィン鋼板製) リヒトラブ 76134536 F-8CL-10 カラーファスナー(オレフィン鋼板製) リヒトラブ 76134536

カラーファスナー(オレフィン鋼板製)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 76134536 品番 F-8CL-10
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

粘着シール付きで、フォルダーなどにも使用できます。
厚みのある提出用書類や企画提案書をスマートにファイリング。

脚長さ(mm)60 収納枚数(枚)480 材質オレフィン鋼板 アイボリー 穴数2 穴間隔(mm)80 アズワン品番65-0442-66

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06420023
2023-03-16
用途:
書類續
株式会社理仁 様

重宝しております。これが便利で一番多く使用している。

対象商品:
76134527
2021-08-22
用途:
ファイリングに使います
株式会社YUKA 様 (医療・福祉・介護関連業)

青を初めて使います。本当は赤とかグリーンとかカラフルなのが欲しいですが、青が見つかっただけでも緊張の中にも楽しい気分にさせていただけます。

対象商品:
06420023
2020-03-05
用途:
ファイルまとめる
リンカシア 様 (サービス業)

以前から使用しているのですが値段もお得なので買いました。またリピします。

対象商品:
06420023
2015-04-10
用途:
納品書・受領書などのファイルに使用

単純に綴じていくだけの書類には最適です。
綴じ紐だと、いちいち「結び目を解いて、また結ぶ」
この手間が省けて便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする