リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 製本道具
リヒトラブの ペーパーファスナー
ペーパーファスナー(ステンレス製)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
76134554
品番
F-8S-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥190
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚みのある提出用書類や企画提案書をスマートにファイリング。
材質
ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12×7×95
穴数
2
脚長さ(mm)
37
穴間隔(mm)
80
収納枚数(枚)
250
注意
※ご使用の際、金属断面に十分にご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76134554
F-8S-5
76134563
F-8S-50
ペーパーファスナー(ステンレス製)
リヒトラブ
1箱(50本)
¥
1,998
税込
¥
2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)