リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 製本道具
リヒトラブの ペーパーファスナー
ペーパーファスナー(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
76134563
品番
F-8S-50
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚みのある提出用書類や企画提案書をスマートにファイリング。
材質
ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12×7×95
穴数
2
脚長さ(mm)
37
穴間隔(mm)
80
収納枚数(枚)
250
注意
※ご使用の際、金属断面に十分にご注意ください。