リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 製本道具
リヒトラブの ペーパーファスナー
ペーパーファスナー(ブリキ製)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
76134597
品番
F-8T-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
80mmピッチの穴のあいた書類を簡単に綴じられます。
脚長さ(mm)
34.5
材質
ブリキ
穴数
2
穴間隔(mm)
80
収納枚数(枚)
230
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76134597
F-8T-100
06626401
F-8T-100
ペーパーファスナー(ブリキ製)
リヒトラブ
1箱(100本)
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました