リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの 書類ケース
ポートフォリオ・ナスカフレックス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76134642
品番
F-910
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
持ち方自由自在のプルアップグリップ。便利なペンホルダー付。ワンタッチで開閉が可能。
サイズ
A4
縦(mm)
261
材質
本体/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂・エラストマー樹脂
厚さ(mm)
40
色
ブラック
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
225×350×37
横(mm)
357
グリーン購入法
適合