リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの 書類ケース
ポートフォリオ・ナスカフレックス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76134651
品番
F-910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
持ち方自由自在のプルアップグリップ。便利なペンホルダー付。ワンタッチで開閉が可能。
サイズ
A4
縦(mm)
261
材質
本体/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂・エラストマー樹脂
厚さ(mm)
40
色
ブルーバイオレット
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
225×350×37
横(mm)
357