ポートフォリオ・ナスカフレックス

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76134703 品番 F-913
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

大型図面や作品を持ち運びやすいキャリングケースです。

サイズB3 付属品綴じ具2ヶ 材質本体/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂・エラストマー樹脂 厚さ(mm)33 収納サイズ407×564×27m/m 縦(mm)414 横(mm)573 グリーン購入法適合
注意
※寸法はクリップを含みません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10438303
2021-05-24
用途:
工事黒板入れ
建設業・工事業

他社製品より数ミリ大きいので工事黒板を入れるのにちょうどいい
440mm×600mmが工事黒板の大きさなので厚みの分の余裕がある

対象商品:
10438312
2014-03-12
用途:
A3資料を入れ運ぶ
アイプラン工房 様

スタイルも裏の赤マークもよいが、ロックが使いづらい。
もう少し容易にロックできるようにしてほしい、急いでいるときはイラつく。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする