パンチレスファイル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76134886 品番 G1221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

見開きでテスト用紙やデータの収納に大変便利。

サイズB5(B4・2ツ折)・S型 収納枚数60 材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール 厚さ(mm)表紙生地/0.7 タイプタテ型 種類レバーファイル 背幅(mm)15 縦(mm)267 横(mm)214 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76134877
2023-06-07
用途:
作業時の図面のファイリングで使用
Alpaca電気工事 様 (建設業・工事業)

見開きでA3の図面が閉じられるためかなり使い勝手が良い。
できれば最低でも3色くらいは色が欲しかった。

対象商品:
76134877
2019-11-27
用途:
事務用
建設業・工事業

探していた物なので大丈夫です。以外にぺらぺらな感じはしましたが、値段相応かと思います。

対象商品:
76134877
2016-09-29
用途:
書類保管
菊名運輸株式会社 様

A3ファイルだと大きすぎて棚に入らないのですが、このサイズならA4と同じなので綺麗に整理できました。
まさに目から鱗のアイデア商品ですね。
お勧めいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする