サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロフェッショナルハイパワーファンセット(フラットタイプ)&バッテリーセット 2022)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76135055
品番
KU93500F-KS012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,388
販売価格(税別)
¥
23,080
バスケットに入れる
高所作業をタフにに乗り切る肩パット付きブルゾン
着丈(cm)
70
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
サイズ
XL
色
4ブルーグレー
素材
綿100%
セット内容
RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)