G1620-5 リクエストブックスタンド リヒトラブ 76135096 G1620-5 リクエストブックスタンド リヒトラブ 76135096 G1620-5 リクエストブックスタンド リヒトラブ 76135096 G1620-5 リクエストブックスタンド リヒトラブ 76135096 G1620-5 リクエストブックスタンド リヒトラブ 76135096

リクエストブックスタンド

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76135096 品番 G1620-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

縦に使えばファイルや書籍用として、横に使えばフォルダー用等、便利に使える仕切り付スタンド。
並べて使用する場合は付属のジョイントでしっかり連結可能。
底部と背部にファイルやフォルダーがすべりにくい工夫をしています。

付属品専用仕切板(1枚)、連結用ジョイント 材質ハイインパクトポリスチレン 厚さ(mm)(仕切板)2.5 サイズA4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×204×274
注意
※仕切り板なしの実行内寸法は約208mmです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40502944
2026-01-20
用途:
事務作業
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

意外と丈夫で、デスク周りの整理におすすめです。あと2つ購入予定です。

2025-07-23
用途:
書類整理
教育・研究機関

キャビネットにきれいに収まって、非常に良いです。幅が狭いタイプと同時に購入しました。用途によって、使い分けようと思います。

対象商品:
76135096
2023-02-13
用途:
書類整理

薄いファイルやクリアフォルダーに入っているものを立てるのに、側面の面積が広いものを探していたので購入しました。よくある側面が三角のものだと柔らかいものは支えきれないと思ったので、形が気に入りました。中の仕切りは外れやすそうですが、本体はしっかりしたつくりです。モノタロウの商品詳細では若干サイズが異なっている半分の厚さのA4のブックスタンドも一緒に購入しましたが、合わせてみたら同じサイズで連結できたので良かったです。

対象商品:
40502944
2022-02-01
用途:
紙ファイル整理時
教育・研究機関

とても使いやすい。とりわけ連結時には、しっかりしている。

対象商品:
76135096
2020-07-07
用途:
ファイルの仕訳
合同会社 MYプラス 様 (医療・福祉・介護関連業)

安定感よく色もカラフルで気に入ってます。
苦手な仕事も元気がでる色で頑張ってます。

対象商品:
40502935
2020-04-18
用途:
机の書類整理に
教育・研究機関

バッチリ収納整理できるので、使ってしまえば目立ちませんが、
すごく良い働きをしてくれています。

もう少し安ければなお良いです。

対象商品:
40502926
2018-04-03
用途:
アイランドキッチンの収納
建設業・工事業

奥行きのない棚への収納にぴったりです。
本や書類などきれいに収納できました

1人が参考にしています
対象商品:
40502935
2016-09-01
用途:
ファイル整理
株式会社流機エンジニアリング 様

各作業員の作業日報ファイルを整理するのに購入、きれいに並び揃え見た目もすっきりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする