ホルダースタンドA4

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76135123 品番G1630-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

縦に使えばファイルや書籍用として、横に使えばフォルダー用等、便利に使える仕切り付スタンド。
並べて使用する場合は付属のジョイントでしっかり連結可能。
底部と背部にファイルやフォルダーがすべりにくい工夫をしています。

付属品専用仕切板(1枚)、連結用ジョイント 材質ハイインパクトポリスチレン 厚さ(mm)(仕切板)2.5 サイズA4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×207×274
注意
※仕切板なしの実行内寸法は95mmです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76135123 G1630-0 40502953 G1630-0 ホルダースタンドA4 リヒトラブ ホルダースタンドA4 リヒトラブ 1個 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40502953
2021-04-28
用途:
事務作業
建設業・工事業

サッと書類を取り出しやすく、作業中の書類を立てて収納するのに便利です。

対象商品:
40502971
2020-10-16
用途:
ファイルの整理

側面や仕切板に隙間のないフラットな平面なので、ファイルを差し込む時にファイルの縁が引っ掛からなくて良いです。

幅の狭いタイプなので、ファイルを抜いても残りのファイルが倒れず、見た目の整然さが保たれて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40502962
2016-06-07
用途:
事務用
建設業・工事業

とても使いやすくて便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする