G1630-6 ホルダースタンドA4 リヒトラブ 76135166 G1630-6 ホルダースタンドA4 リヒトラブ 76135166 G1630-6 ホルダースタンドA4 リヒトラブ 76135166 G1630-6 ホルダースタンドA4 リヒトラブ 76135166 G1630-6 ホルダースタンドA4 リヒトラブ 76135166 G1630-6 ホルダースタンドA4 リヒトラブ 76135166

ホルダースタンドA4

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76135166 品番 G1630-6
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

縦に使えばファイルや書籍用として、横に使えばフォルダー用等、便利に使える仕切り付スタンド。
並べて使用する場合は付属のジョイントでしっかり連結可能。
底部と背部にファイルやフォルダーがすべりにくい工夫をしています。

付属品専用仕切板(1枚)、連結用ジョイント 材質ハイインパクトポリスチレン 厚さ(mm)(仕切板)2.5 黄緑 サイズA4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×207×274
注意
※仕切板なしの実行内寸法は95mmです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40502953
2021-04-28
用途:
事務作業
建設業・工事業

サッと書類を取り出しやすく、作業中の書類を立てて収納するのに便利です。

対象商品:
40502971
2020-10-16
用途:
ファイルの整理

側面や仕切板に隙間のないフラットな平面なので、ファイルを差し込む時にファイルの縁が引っ掛からなくて良いです。

幅の狭いタイプなので、ファイルを抜いても残りのファイルが倒れず、見た目の整然さが保たれて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40502962
2016-06-07
用途:
事務用
建設業・工事業

とても使いやすくて便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする