ハンギングスタンド

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76135193 品番G1640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

橋梁に使われるトラス構造を用いた、軽量・丈夫でスタイリッシュなハンギングスタンド。
折りたたみ式で、使わない時は場所をとりません。

サイズA4 黄緑 材質本体X部/ハイインパクトポリスチレン、連結部/ABS樹脂、ネジ 幅(mm)337 高さ(mm)246 奥行(mm)260 耐荷重(kg)12 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×317×260

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76135193 G1640 76135184 G1640 ハンギングスタンド リヒトラブ ハンギングスタンド リヒトラブ 1個 949 税込1,044 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-14
用途:
書類の仕分け、収納
その他業種

ハンギングホルダーと組み合わせてとても良い働きをしてます。
動きが軽く、取り出したい書類も直ぐに出せて使いやすいです。
簡易的かと思ったが、しっかりした作りで充分な機能です。

対象商品:
76135184
2017-09-20
用途:
ハンキングバスケット制作の台として
その他業種

思い違いからか、ハンキングバスケットを作る際の台用に購入しましたが、実際に使用しようとするとサイズが大きすぎて台上に載らず、お蔵入りしました。何かの台としていずれ使かおうと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする