G1641 ハンギングフォルダー リヒトラブ 76135202 G1641 ハンギングフォルダー リヒトラブ 76135202 G1641 ハンギングフォルダー リヒトラブ 76135202 G1641 ハンギングフォルダー リヒトラブ 76135202 G1641 ハンギングフォルダー リヒトラブ 76135202

ハンギングフォルダー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 76135202 品番 G1641
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

本体は丈夫なポリプロピレン製です。見出し位置はフリーに設定できます。別売のファスナーが取り付けできます。

サイズA4 グリーン購入法適合 付属品5色の見出し紙付き トラスコ品番855-9818 材質本体/ポリプロピレン、フレーム/POM(ポリアセタール) 厚さ(mm)0.4 縦(mm)240(+12) 横(mm)311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
図面の管理に

A4サイズの図面の管理に最適な商品と思って、継続購入しています。
タグの位置が固定されており、ハンギングスタンドにに並べるとすっきり見やすいです。
タグはテプラの幅12o×長さ50oを指定して表示を作ると、ちょうどタグ内に収まります。

2025-07-04
用途:
書類仕分け
サスケ動物病院 様 (サービス業)

しっかりしているので、重たいファイルやクリアファイルを保存できて重宝しています。

2025-03-14
用途:
書類の仕分け、収納
その他業種

領収書とか保証書とかの収納に各色揃えて、仕分けした。
とても軽く動きも滑らかで使いやすく大満足です。

対象商品:
76135202
2020-04-06
用途:
レジ袋の整理に
卸売・小売業

モノタロウのレジ袋を購入し、その整理用として購入しました。
他社品の紙素材だと、ストッパーとしての輪ゴムに負け気味でしたが、こちらの商品だと形状も安定しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする