G1641 ハンギングフォルダー リヒトラブ 76135227 G1641 ハンギングフォルダー リヒトラブ 76135227 G1641 ハンギングフォルダー リヒトラブ 76135227 G1641 ハンギングフォルダー リヒトラブ 76135227

ハンギングフォルダー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 76135227 品番 G1641
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

本体は丈夫なポリプロピレン製です。見出し位置はフリーに設定できます。別売のファスナーが取り付けできます。

サイズA4 グリーン購入法適合 付属品5色の見出し紙付き 材質本体/ポリプロピレン、フレーム/POM(ポリアセタール) 厚さ(mm)0.4 縦(mm)240(+12) 横(mm)311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
図面の管理に

A4サイズの図面の管理に最適な商品と思って、継続購入しています。
タグの位置が固定されており、ハンギングスタンドにに並べるとすっきり見やすいです。
タグはテプラの幅12o×長さ50oを指定して表示を作ると、ちょうどタグ内に収まります。

2025-07-04
用途:
書類仕分け
サスケ動物病院 様 (サービス業)

しっかりしているので、重たいファイルやクリアファイルを保存できて重宝しています。

2025-03-14
用途:
書類の仕分け、収納
その他業種

領収書とか保証書とかの収納に各色揃えて、仕分けした。
とても軽く動きも滑らかで使いやすく大満足です。

対象商品:
76135202
2020-04-06
用途:
レジ袋の整理に
卸売・小売業

モノタロウのレジ袋を購入し、その整理用として購入しました。
他社品の紙素材だと、ストッパーとしての輪ゴムに負け気味でしたが、こちらの商品だと形状も安定しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする