リクエスト スライドバーファイル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10冊) 注文コード 76135376 品番 G1721-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

綴じ具をスライドして書類をとめるかんたんスライドバーファイル。
スライドバーと表紙がセットになったお得用パック。
両端がR形状なので出し入れがスムーズで、手に優しい。
スベリ止め加工付きなので、スムーズにスライドバーを表紙にセットできます。
タイトルシール付きなので分類・整理がスマートにできます。

トラスコ品番855-9700 材質表紙/ポリプロピレン・バー/ポリアセタール 厚さ(mm)表紙生地/0.2 サイズA3・ヨコ型(E型) 収納枚数コピー用紙20枚 背幅(mm)7 縦(mm)300 横(mm)423 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76135385
2024-05-02
用途:
手元資料の整理保管

厚めのシートでしっかりしています。スライドバーの背中が平らなのでラベルが貼りやすい。
側面部分もほぼ平らなので何冊も並べたときにけんかせず揃う。逆に欠点は、背中が平らで狭いので幅広いラベルが貼れず、文字も小さくなる。 丸い形の背中との比較は良し悪し微妙。

対象商品:
76135385
2022-06-10
用途:
書類整理
卸売・小売業

書類が項目ごとに収納できて必要なときにすぐに見つかるようになり重宝してます

対象商品:
76135385
2021-06-15
用途:
事務
サービス業

このタイプのファイルが、どこを探してもなくて、困っていました。普通のファイルより、私はこちらのタイプの方が使いやすく、こちらで見かけ歓声を上げたくらいです。

対象商品:
76135385
2020-12-14
用途:
取説の重要個所のファイリング
その他業種

色分けで目視で書類を手に取れる
スライドバーで着脱が便利

対象商品:
76135385
2019-06-29
用途:
書類の整理

バラバラにならないように、且つホチキス等の跡が付かず書類の整理が出来るのは助かる。

対象商品:
76135385
2018-02-20
用途:
書類のまとめ

色の違うクリップもあり
クリップの角が丸くなってるので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする