トライアングル穴付きボタンボルト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじの呼びM6
首下長(mm)20
ピッチ(mm)1
内容量1袋(10個)注文コード76135827品番SRTRS-M6-20
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥2,342
販売価格(税別)
¥2,129
質量(g)
4.9
ピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
20
寸法L1(mm)
3.3
寸法t(mm)
1.8
材質(本体)
SUS304相当
寸法D1(mm)
10.5
頭部形状
トライアングル穴付きボタン
首下長(mm)
20
穴の形状
トライアングル
適合ドライバー
SRD-6.35(マグネットドライバー)
ねじの呼び
M6
適合ビット(mm)
SRTRB-6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする