リヒトラブ
クリヤーブック
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
B4・E型
A4・E型
B5・E型
B4・E型
A3・E型
A5・E型
B6・E型
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76136417
品番
G3222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ポケット固定式。分類整理に便利な交換式背見出し。目にやさしいエンボス加工ポケット。
サイズ
B4・E型
色
青
グリーン購入法
適合
付属品
中台紙付き
トラスコ品番
855-9719
材質
表紙.ポケット/ポリプロピレン
厚さ(mm)
表紙生地/0.7
背幅(mm)
16
縦(mm)
272
横(mm)
397
最大ポケット数
20ポケット