クリヤーポケット厚口(エコノミーパック)

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(20枚) 注文コード76136952 品番G49070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

通常のクリヤーポケットの2倍厚0.12mm。厚口の丈夫なフィルムです。
入り口部分が広くなっています。綴じ穴部分はテープで補強。
タテ差し

穴数30(2・4) 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)生地/0.12 サイズA4タテ 縦(mm)301 横(mm)230 トラスコ品番855-9730 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
工場・製造現場で使用する

製造過程ごとに書類や写真を入れています。別売りのファイルにはさめば、1冊で取扱説明書として利用できます。穴の素材が柔らかいので、ページがめくりやすいです。

対象商品:
76136952
2023-02-08
用途:
取扱説明など長く置いておきたいものに使用。
REJECT株式会社 様 (建設業・工事業)

前回も書いています。
使いやすくとてもよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
76136952
2022-03-17
用途:
書類の保管
医療・福祉・介護関連業

お客様ごとの書類を保管するため2穴バインダーで使っています。
しっかりしているため、探しやすいです。
薄いものは端から切れてくるのですが、これなら大丈夫かなと期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
76136952
2022-02-19
用途:
貴重な書類などの保管管理用に使用しています。
LOC研究所 様 (サービス業)

貴重な書類などの保管管理用に使用していますが、丈夫で適度な厚みがあり使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
76136952
2021-11-23
用途:
資料整理
金融・保険業

A4の設計書やパンフレットを保管するのに使用しています。他のクリアポケットよりもシッカリしていて綺麗です。また購入します。

対象商品:
76136952
2020-09-17
用途:
見積書の管理
株式会社 平和総業 様 (建設業・工事業)

見積書の管理に使用しているのですが、ほどよい厚みなのでファイル管理もしやすく助かっております。梱包・発送にと申し分ないです。又利用させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
76136952
2020-11-21
用途:
厚みのある書類のファイリングに使っています。

厚みのおかげで折れたりせず書類を入れる時にストレスがない。ファイルに先に空の状態でいれておいてもクシャクシャにならない。書類がA4でないチケット類をいれておけるので便利。

対象商品:
76136952
2021-05-07
用途:
資料管理
建設業・工事業

品物がしっかりしており大変満足しております。また購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする