クリヤーポケット厚口(エコノミーパック)(2穴)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(20枚) 注文コード76136977 品番G49090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

通常のクリヤーポケットの2倍厚0.12mm。厚口の丈夫なフィルムです。
入り口部分が広くなっています。綴じ穴部分はテープで補強。
タテ差し

サイズA4タテ グリーン購入法適合 穴数2 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)生地/0.12 縦(mm)301 横(mm)230

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
資料整理
医療・福祉・介護関連業

無駄に沢山穴が開いておらず、2つ穴でファイリングしやすくて、使いやすいです。

2024-10-11
用途:
文書整理
三重化糧株式会社 様

得意様別に文書整理する時、複数枚になる時に使用
インデックスより大きいのが気になるが、厚さも悪くなく使用できている。

対象商品:
76136977
2022-04-05
用途:
もちろん大切な資料の仕分け!
高木金属工業株式会社 様

購入は3回目!しっかり厚みを感じられるので資料を大切にしていることがわかり、持ち運びも安心してつかえます。

対象商品:
76136977
2020-03-31
用途:
パンフレット等のファイリング
教育・研究機関

2穴ですがしっかりしているので多少厚めの書類を入れても撚れずに
ファイルできます。

対象商品:
76136977
2018-06-20
用途:
取説の保存用
建設業・工事業

ぺラぺラでは無いので取説保存に適すると思います。時たま、入り口が開かないものも混じりますが、少し抉れば開きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする