カードポケット透明

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(20枚) 注文コード76136995 品番G49110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

片面で10枚、両面で20枚入ります。ハンギングバーは別売です。

サイズA4・S型 台紙:透明 グリーン購入法適合 穴数30(2・4) 材質ポリプロピレン 縦(mm)305 横(mm)215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76136995
2024-12-16
用途:
名刺フォルダ
株式会社MYUMYU 様 (製造業)

ポケットに入れやすく触り心地もよく非常に使いやすいと感じました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする