リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの インデックス/リフィル
リヒトラブの クリアポケット
CDポケット[両面タイプ]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
76137004
品番
G49130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
新機能「フィンガーホール」付きCDポケット。
指を穴にひっかけて出し入れ簡単。
タテ差し
サイズ
A4タテ
穴数
30(2・4)
材質
ポリプロピレン
縦(mm)
302
横(mm)
230
シート厚さ(mm)
0.6