リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの インデックス/リフィル
リヒトラブの クリアポケット
クリヤーポケット[高透明]
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(20枚)
注文コード
76137047
品番
G49170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
サイズ
A4・S型
穴数
30(2・4)
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
生地/0.05
縦(mm)
302
横(mm)
230