リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの 書類ケース
スーパーヴュー・ケースファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76137214
品番
G5620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スリムで軽量なので、机上ファイリングにも携帯にも便利。
サイズ
A4
色
ホワイト
材質
PP
収納枚数
150
背幅(mm)
15
縦(mm)
315
横(mm)
245