リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーホルダー
クリヤーホルダー<10枚パック>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
色
グリーン
注文コード
76137381
品番
G6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
再生ポリプロピレンを70%以上使用をしたクリヤーホルダー。A4サイズ10枚入のお徳なパック。
サイズ
A4
色
グリーン
厚さ(mm)
生地/0.18
材質
ポリプロピレン
収納枚数
30
縦(mm)
310
横(mm)
220
グリーン購入法
適合