リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーホルダー
クリヤーホルダー<10枚パック>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
76137406
品番
G6010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
再生ポリプロピレンを70%以上使用をしたクリヤーホルダー。A4サイズ10枚入のお徳なパック。
サイズ
A4
色
乳白・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー 各2枚
厚さ(mm)
生地/0.18
材質
ポリプロピレン
エコマーク認定
認定
収納枚数
30
縦(mm)
310
横(mm)
220
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 178