リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーホルダー
クリヤーホルダー<厚とじ>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
76137503
品番
G6210
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
外マチなので書類を入れやすい。入れる枚数にしたがってマチが広がる設計です。分類しやすい透明5色展開。環境に優しい再生ポリプロピレンを使用しています。
サイズ
A4
色
乳白
厚さ(mm)
生地/0.2
材質
ポリプロピレン
収納枚数
120
縦(mm)
310
横(mm)
220+12
グリーン購入法
適合