リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーホルダー
クリヤーホルダー<厚とじ>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
76137521
品番
G6210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
外マチなので書類を入れやすい。入れる枚数にしたがってマチが広がる設計です。分類しやすい透明5色展開。環境に優しい再生ポリプロピレンを使用しています。
サイズ
A4
色
ピンク
厚さ(mm)
生地/0.2
材質
ポリプロピレン
収納枚数
120
縦(mm)
310
横(mm)
220+12