スーパーヴュー・ポストカードアルバム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(4冊) 注文コード76137677 品番G8101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

KGサイズも入る少し大きめのポケット透明度の高いグラスカラー表紙タイトルシール付き4冊パック入りになっております。単色での販売は行っておりませんのでご留意ください。*収容量はポケットに2枚重ねて入れた枚数です。

サイズA6・S型 ピンク・イエロー・イエローグリーン・ライトブルー 収納枚数20ポケット(40枚)×4冊 材質表紙・ポケット/ポリプロピレン 背幅(mm)62 縦(mm)163 横(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする