リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの アルバム
リヒトラブの ポストカードアルバム
スーパーヴュー・ポストカードアルバム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76137774
品番
G8112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
KGサイズも入る少し大きめのポケット透明度の高いグラスカラー表紙120ポケットでハガキ240枚収納できます。*収容量はポケットに2枚重ねて入れた枚数です。
サイズ
A4・S型
色
ホワイト
収納枚数
120ポケット(240枚)
材質
表紙・ポケット/ポリプロピレン
背幅(mm)
25
縦(mm)
315
横(mm)
241