リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの アルバム
リヒトラブの ポストカードアルバム
スーパーヴュー・ポストカードアルバム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76137783
品番
G8112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
KGサイズも入る少し大きめのポケット透明度の高いグラスカラー表紙120ポケットでハガキ240枚収納できます。*収容量はポケットに2枚重ねて入れた枚数です。
サイズ
A4・S型
色
ライトブルー
収納枚数
120ポケット(240枚)
材質
表紙・ポケット/ポリプロピレン
背幅(mm)
25
縦(mm)
315
横(mm)
241